Automatikus Messfix
Car Messfix
FIXPONTMÉRŐ KÉSZLET
Cikksz.
071564 94
EAN 4011231745093
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
Teleszkópos mérőeszköz karosszériajavításhoz.
- Karosszéria mérésére baleseti károk után
- Összehasonlító mérőműszer új komponensek felszereléséhez. Azonnal leolvasható az aktuális méretek és közvetlenül összehasonlításra kerülnek a vonatkoztatási méretekkel
- Megbízható felügyelet és az elvégzett munka végső ellenőrzése.
- Gyors, könnyen elvégezhető kárértékelés ajánlatokhoz, biztosításhoz és műhelytervezési célokra
- Cserélhető mérőcsúcsok belső, diagonális és külső mérésekhez, pontos pozicionálás
- Kivitel: Szögletes alumínium cső kopásálló műanyag vezetők behelyezéséhez és eltávolításához
- Szállítási terjedelem: 1 teleszkópos mérőeszköz 2 hajlított heggyel, mérőcsővel, csőtartókkal, hosszúkás mérőcsúcsokkal, mérőkúppal
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Min. hossz mérési tartomány (L min) | 0,92 m |
Max. hossz mérési tartomány (L max) | 2,6 m |
Hosszúság (összecsukva) | 0,92 m |